Isfjerner, Super de-icing spray
- Forhindrer ny isdannelse
- Gir klar sikt før bilen er varm
- Er ikke agressiv mot plast eller gummi
- Helt fri for løsemidler og silikon
- Frisk sitronlukt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Vekt av innhold | Kjemisk base | Lukt | Farge | pH-verdi | Betingelser for pH-verdi | Min. flammepunkt | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon | AOX-frI | Silikonfri | Biologisk nedbrytbar | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tetthet/betingelser | pH-verdi / betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892331201086 12
|
Super de-icing spray 500 ml
|
Innhold
500 ml
|
Vekt av innhold
460 g
|
Kjemisk base
Etanol
|
Lukt
Sitrus
|
Farge
Blå
|
pH-verdi
7,8
|
Betingelser for pH-verdi
Ved 20 °C
|
Min. flammepunkt
21 °C
|
Tetthet
0.952 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
AOX-frI
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Biologisk nedbrytbar
Ja
|
Harmonisert systemkode
38200000000
|
Produktvekt (per element)
494.917 g
|
Tetthet/betingelser
0,952 g/cm³ / ved 20 °C
|
pH-verdi / betingelser
7,8 / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)