Premium Winter Spylervæske -15C Pose
Premium Winter Spylervæske -15C er klar til bruk og er et effektivt vaskemiddel for bruk i høst og vinterhalvåret for rengjøring av bilens ruter og lykter.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Vekt av innhold | Kjemisk base | Farge | Maks. frostbeskyttelse | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon | Beholder | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892332019990 192
|
Premium Spylervæske -15 g Pose 3L
|
Innhold
3 l
|
Vekt av innhold
3000 g
|
Kjemisk base
Vann og etanol
|
Farge
Blåaktig, klar
|
Maks. frostbeskyttelse
-15 °C
|
Tetthet
0.95 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
5 År
|
Beholder
Pose
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
At 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Produktvekt (per element)
3100.000 g
|
Tetthet/betingelser
0,95 g/cm³ / ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
5 År / at 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Forp/Min.best.
1
|
Bruksanvisning
Spylervæsken er klar til bruk, og skal ikke blandes ut.
Bruksområder
Vindusspylervæsken er utviklet for nordiske forhold og er tilsatt tensider (såper) og frostsikringsvæske.
Tensidene gir skikkelig rengjøringseffekt på typisk vintersmuss som kjennetegnes med veisalt, olje, asfaltpartikler og trafikkfilm.
Frostsikringsvæske er tilsatt for at spylervæsken ikke skal fryse og holde seg flytende ved lave temperaturer.
Spylervæske er i tillegg til rengjøring av frontrute og lykter godt egnet for rengjøring av alle typer glassflater og speil på både store og mindre kjøretøyer.
OBS/Advarsel
Kun tilgjengelig for kjøp gjennom en av våre butikker.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)