Ruterens, Aktiv 500 ml
- Fjerner insekter, fugleskitt, nikotinbelegg, fett, silikon og gummirester
- Renser alle glassflater (f. eks. bilruter, speil, briller etc.) lakkflater (f.eks. panser, grill), fliser og porselen
- Angriper ikke lakkflater, gummi og plast
- Siger ikke på loddrette flater
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Produktvekt (per element) | Beholder | Kjemisk base | Lukt | Farge | pH-verdi | Lagringsbestandighet fra produksjon | AOX-frI | Silikonfri | Biologisk nedbrytbar | Harmonisert systemkode | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089025 086 12
|
Aktiv ruterens spray 500 ml
|
Innhold
500 ml
|
Produktvekt (per element)
541.166 g
|
Beholder
Sprayboks
|
Kjemisk base
Vann og propylalkohol
|
Lukt
Sitron
|
Farge
Fargeløs
|
pH-verdi
9,5
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
AOX-frI
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Biologisk nedbrytbar
Ja
|
Harmonisert systemkode
34021190900
|
Tetthet
0.89 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
445 g
|
Tetthet/betingelser
0,89 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
089130201 090 1
|
Tappekran for plastkanne 5lit
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)