Impregneringsspray universal
- fremragende vannavstøtende egenskaper
- beskytter mot flekker, skitt, olje og fett
- påvirker ikke fleksibiliteten i tekstilet
- gode slitasjehemmende egenskaper
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Lukt | Farge | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Maks. sprøyteavstand | Min. sprøyteavstand | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Tetthet/betingelser | Min./maks. sprøyteavstand | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893032100086 12
|
Impregneringsspray universal 400 ml
|
Innhold
400 ml
|
Beholder
Sprayboks
|
Lukt
Esteraktig
|
Farge
Fargeløs
|
Kjemisk base
Fluorkarbonharpiks
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Harmonisert systemkode
38099100900
|
Maks. sprøyteavstand
20 cm
|
Min. sprøyteavstand
15 cm
|
Produktvekt (per element)
363.000 g
|
Tetthet
0.678 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
271 g
|
Tetthet/betingelser
0,678 g/cm³ / ved 20 °C
|
Min./maks. sprøyteavstand
15-20 cm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Spray jevnt på rengjort og tørr overflate fra en avstand på ca. 20 cm. La materialet tørke fullstendig etter behandlingen.
Bruksområder
Cabriolet topper av stoff, klær, ryggsekker, sko, markiser etc. Kan også brukes på ubehandlet skinn.
OBS/Advarsel
Produktet må ikke inhaleres, dette kan skade din helse! Brukes kun utendørs, eller i et spesielt godt ventilert rom. Tillat materialet som er behandlet å tørke fullstendig. Sjekk materialkompatibilitet på et lite synlig område før påføring. Må ikke brukes på varme overflater eller i direkte sollys.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)