Gummipleie
- Gummideler forblir smidige
- Forhindrer fastfrysing om vinteren og klebrighet på grunn av elde og varmepåvirkning
- Frisker opp fargen
- Angriper ikke lakk og kromdeler
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Lukt | Kjemisk base | Farge | Min. flammepunkt | Biologisk nedbrytbar | Silikonfri | AOX-frI | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890110 086 12
|
Gummipleie spray 300 ml
|
Innhold
300 ml
|
Lukt
Karakteristisk
|
Kjemisk base
Mineralolje
|
Farge
Gul
|
Min. flammepunkt
-92 °C
|
Biologisk nedbrytbar
Nei
|
Silikonfri
Ja
|
AOX-frI
Ja
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved romtemperatur
|
Harmonisert systemkode
382490960990
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Produktvekt (per element)
266.833 g
|
Tetthet
0.66 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
198 g
|
Tetthet/betingelser
0,66 g/cm³ / ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / ved romtemperatur
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Rist boksen godt før bruk.
- Spray et jevnt lag på den tørre overflaten som skal behandles og la det tørke.
- Tørk om nødvendig med en tørr klut.
Tekniske data
- Kjemisk base: Mineral olje
- Farge: Lysegul
- Density/conditions: 0,66 g/cm³ / ved 20°C
- Biologisk nedbrytbar: Nei
- Silicone-free: Ja
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)