LCD-rens
- for alle typer touch-skjermer på f.eks navigasjon, mobiltelefoner, tablets og kopimaskiner
- egner seg også på alle typer plast, som på tastatur og pc-skjermer
- inneholder kun biologisk nedbrytbare virkestoffer
- virker antistatisk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Kjemisk base | Farge | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon | Beholder | Betingelser for pH-verdi | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | pH-verdi | Tetthet/betingelser | pH-verdi / betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890150100038 6
|
LCD-rens 200 ml
|
Innhold
200 ml
|
Kjemisk base
2-propanol, renset vann
|
Farge
Fargeløs
|
Tetthet
0.917 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Beholder
Boks
|
Betingelser for pH-verdi
Ved 20 °C
|
Harmonisert systemkode
34022090000
|
Produktvekt (per element)
239.000 g
|
Vekt av innhold
183.4 g
|
pH-verdi
7
|
Tetthet/betingelser
0,917 g/cm³ / ved 20 °C
|
pH-verdi / betingelser
7 / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Underlaget må være avkjølt før LCD-rens påføres
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)