Luktfjerner
- Nøytraliserer uønsket lukt i for eksempel bil, møbler, tepper, gardiner og klær
- Eksempel på uønsket lukt kan være lukt av røyk, svette, dyr, mugg etc.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Lukt | Farge | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Biologisk nedbrytbar | AOX-frI | Betingelser for pH-verdi | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | pH-verdi | pH-verdi / betingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089313920 086 12
|
Luktfjerner spray 500 ml
|
Innhold
500 ml
|
Beholder
Sprayflaske
|
Lukt
Parfymert
|
Farge
Fargeløs
|
Kjemisk base
Vann, såpe og glykol
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Biologisk nedbrytbar
Ja
|
AOX-frI
Ja
|
Betingelser for pH-verdi
Ved 20 °C
|
Harmonisert systemkode
34022090000
|
Produktvekt (per element)
571.750 g
|
Tetthet
1 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
pH-verdi
7
|
pH-verdi / betingelser
7 / ved 20 °C
|
Tetthet/betingelser
1 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)