Pleie og beskyttelse, Cockpit Care
- Carnaubavoks og jojobaolje frisker opp og gir et nybil uteseende
- Plasten holder seg elastisk. Forhindrer knirkelyder
- Inneholder ingen løsemidler og er 95% biologisk nedbrytbar
- Silikonfri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Lukt | Farge | pH-verdi | Tetthet | Lagringsbestandighet fra produksjon | AOX-frI | Silikonfri | Biologisk nedbrytbar | Beholder | Innhold | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08934731 038 12
|
Cockpit Care 500 ml m/voks og olje
|
Kjemisk base
Blanding av organiske løsemidler
|
Lukt
Fruktig
|
Farge
Beige
|
pH-verdi
6,8
|
Tetthet
0.992 g/cm³
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
AOX-frI
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Biologisk nedbrytbar
Ja
|
Beholder
Sprayflaske
|
Innhold
500 ml
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 30 °C
|
Harmonisert systemkode
34029090000
|
Produktvekt (per element)
569.000 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
498.25 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 5 °C til 30 °C
|
Tetthet/betingelser
0,992 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)