Rengjøring og beskyttelse, Cockpit Clean & Care
- Rengjøring og beskyttelse i en arbeidsoperasjon
- Optimal pleie og beskyttelse
- Kan brukes på alle plastdetaljer i kupeen
- Silikonfri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Produktvekt (per element) | Beholder | Kjemisk base | Lukt | Farge | Min. flammepunkt | Lagringsbestandighet fra produksjon | AOX-frI | Silikonfri | Biologisk nedbrytbar | Harmonisert systemkode | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08902221 038 24
|
Cockpit clean & care spray 400 ml
|
Innhold
400 ml
|
Produktvekt (per element)
363.042 g
|
Beholder
Sprayboks
|
Kjemisk base
Mineralolje
|
Lukt
Sitron
|
Farge
Fargeløs
|
Min. flammepunkt
-90 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
AOX-frI
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Biologisk nedbrytbar
Nei
|
Harmonisert systemkode
38249996990
|
Tetthet
0.72 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
264 g
|
Tetthet/betingelser
0,72 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)