Silikonspray
- Gir god glidevirkning på plast-, gummi- og metalldeler både inni og utenpå bilen
- Gir en slitesterk silikonfilm
- Plastdeler (f.eks. støtfangere, grill, spoiler, pyntelister, vinyltak etc.) får høyglans og sprekker ikke
- Gummideler (f.eks. dør- og pansergummilister, gummibuffer, støtlister, kjøleslanger, dekk etc.) beskyttes, blir ikke sprø, fryser og kleber ikke
- Virker antistatisk (støvavvisende)
- Beskytter elektrokontakter mot fuktighet
- Smører skyvetak og seteskinner, ruller til sikkerhetsseler etc.
- Forhindrer generelle knirkelyder, spesielt mellom forskjellige materialer (f.eks. metall/plast)
- Hjelpemiddel ved montering av f.eks. slangeforbindelser eller gummilister
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Farge | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | AOX-frI | Betingelser for pH-verdi | Betingelser for viskositet til oljebasis | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Biologisk nedbrytbar | Harmonisert systemkode | Kinematisk oljebasisviskositet | Lukt | Maks. temperaturområde | Min. flammepunkt | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | pH-verdi | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | Min./maks. temperaturområde | pH-verdi / betingelser | Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893221 086 12
|
Silikonspray 500 ml
|
Innhold
500 ml
|
Beholder
Sprayboks
|
Farge
Fargeløs
|
Kjemisk base
Mineralolje
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
AOX-frI
Ja
|
Betingelser for pH-verdi
5 % oppløsning
|
Betingelser for viskositet til oljebasis
Ved 40 °C
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 15 °C til 20 °C
|
Biologisk nedbrytbar
Ja
|
Harmonisert systemkode
39100000900
|
Kinematisk oljebasisviskositet
395 cSt
|
Lukt
Løsemiddelaktig
|
Maks. temperaturområde
40 °C
|
Min. flammepunkt
-12 °C
|
Min. temperaturområde
-5 °C
|
Produktvekt (per element)
424.750 g
|
Tetthet
0.61 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
419 g
|
pH-verdi
6,3
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 15 °C til 20 °C
|
Tetthet/betingelser
0,61 g/cm³ / ved 20 °C
|
Min./maks. temperaturområde
-5 til 40 °C
|
pH-verdi / betingelser
6,3 / 5 % oppløsning
|
Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser
395 cSt / ved 40 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)