Smørestift, Gummifiks
- Varig beskyttelse - også mot fastfrysing vinterstid
- Silikonfri
- Sprut- og saltvannsbestandig
- Biologisk nedbrytbar
- Bestandig mot svake syrer og baser
- Vannavvisende
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Lukt | Kjemisk base | Farge | Min. flammepunkt | Biologisk nedbrytbar | Silikonfri | Betingelser for pH-verdi | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08930128 086 24
|
Gummifiks 75 ml
|
Innhold
75 ml
|
Lukt
Karakteristisk
|
Kjemisk base
Hydrokarbon
|
Farge
Fargeløs
|
Min. flammepunkt
64 °C
|
Biologisk nedbrytbar
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Betingelser for pH-verdi
Ved 20 °C
|
Harmonisert systemkode
27101999900
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Produktvekt (per element)
84.625 g
|
Tetthet
0.77 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
84 g
|
Tetthet/betingelser
0,77 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)