Voks, Plast Care
- gir en flott oppfriskning av fargen i falmet plast og gummi
- økonomisk i bruk
- enkel og presis påføring
- inneholder ikke silikon
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Lukt | Farge | Kjemisk base | AOX-frI | Silikonfri | Biologisk nedbrytbar | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Min. flammepunkt | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893477 086 6
|
Plast care boks 1 liter
|
Innhold
1 l
|
Lukt
Sitron
|
Farge
Hvit
|
Kjemisk base
Mineralolje
|
AOX-frI
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Biologisk nedbrytbar
Nei
|
Harmonisert systemkode
34053000000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Min. flammepunkt
66 °C
|
Produktvekt (per element)
1000.000 g
|
Tetthet
0.81 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
810 g
|
Tetthet/betingelser
0,81 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)