Batteripolbeskyttelse
- Blå, varig film beskytter batteripoler, polklemmer og kontakter mot korrosjon, forvitring og batterisyre
- Forhindrer overgangsmotstand og spenningsfall
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Lukt | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Silikonfri | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Oljebasis | Produktvekt (per element) | Syrefri | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890104151038 12
|
Batteripolbeskyttelse spray 150 ml
|
Innhold
150 ml
|
Farge
Blå transparent
|
Lukt
Løsemiddelaktig
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Tetthet
0.64 g/cm³
|
Silikonfri
Ja
|
Min. temperaturområde
-25 °C
|
Maks. temperaturområde
180 °C
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 30 °C
|
Oljebasis
Mineralolje
|
Produktvekt (per element)
162.000 g
|
Syrefri
Ja
|
Vekt av innhold
96 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 5 °C til 30 °C
|
Min./maks. temperaturområde
-25 til 180 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)