Elektrospray
- Løser effektivt opp fett, olje og inngrodd smuss.
- Fordamper fullstendig og etterlater ingen rester.
- Spray ikke på strømførende utrustning. Vent til stoffet har fordampet fullstendig før spenning settets på igjen.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Lukt | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Silikonfri | Tetthet | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Min. flammepunkt | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | pH-verdi | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890109400038 12
|
Elektrospray 400ml
|
Innhold
400 ml
|
Farge
Fargeløs
|
Lukt
Hydrokarbon
|
Kjemisk base
Nafta
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
3 År
|
Silikonfri
Ja
|
Tetthet
0.62 kg/dm³
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
At 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Min. flammepunkt
0 °C
|
Produktvekt (per element)
355.000 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
260 g
|
pH-verdi
7
|
Tetthet/betingelser
0,62 kg/dm³ / ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
3 År / at 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Elektronikk, releer, printkort, kontakter, optisk utstyr, etc.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)