Kontakt OS, oksydasjons beskyttelse myk
- Kontakt OS
- Oksydasjonsbeskytter
- Korrosjonsbeskyttende middel til nye kontakter, brytere og elektromekaniske maskindeler
- Langtidsvirkende korrosjonsbeskyttelse
- Utmerket smøremiddel for finere maskindeler
- Fjerner smuss, harpiks, olje og metallspon
- Syrefri, størkner ikke
- Gir myk, voksaktig overflate
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Kjemisk base | Lukt | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Tetthetsbetingelser | AOX-frI | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Biologisk nedbrytbar | Harmonisert systemkode | Min. flammepunkt | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089361 038 12
|
Kontakt OS oksydasj.besk. spray 200 ml
|
Innhold
200 ml
|
Kjemisk base
Alifatisk hydrokarbon
|
Lukt
Karakteristisk
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Tetthet
0.767 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
AOX-frI
Ja
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Godt ventilert lagringssted, ikke utsatt for sollys, 10 til 30 °C
|
Biologisk nedbrytbar
Ja
|
Harmonisert systemkode
38140010900
|
Min. flammepunkt
0 °C
|
Produktvekt (per element)
200.000 g
|
Vekt av innhold
153.4 g
|
Tetthet/betingelser
0,767 g/cm³ / ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / godt ventilert lagringssted, ikke utsatt for soll
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
- Oksydløser = Kontakt OL
- Rensing/skylling = Kontakt SW 3a. Beskyttelse myk = Kontakt OS 3b. Beskyttelse hard = Kontakt SL
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)