Kontakt SL, beskyttelseslakk hard
- Kontakt SL
- Beskyttelseslakk
- Transparent. Isolerer, beskytter og forsegler
- Isolerer ledninger og koblinger
- Beskytter mot kortslutninger i høy- og lav-spenningskretser
- Forhindrer og fjerner overslag på spoler og transformatorer
- Forsegler batterikabler og beskytter mot korrosjon
- Etterlater en glinsende, elastisk film
- Beskytter mot vann, fortynnede syrer og luter samt atmosfæriske påvirkninger
- Fester seg på metaller som kobber, messing, stål, krom, aluminium etc. samt på plast, skinn, tre og papp
- Gir hard film
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Tetthet | Tetthetsbetingelser | AOX-frI | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089370 086 12
|
Kontakt SL beskyttelseslakk spray 200 ml
|
Innhold
200 ml
|
Tetthet
0.839 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
AOX-frI
Ja
|
Harmonisert systemkode
32089099900
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Produktvekt (per element)
212.000 g
|
Vekt av innhold
167.8 g
|
Tetthet/betingelser
0,839 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
- Oksydløser = Kontakt OL
- Rensing/skylling = Kontakt SW 3a. Beskyttelse myk = Kontakt OS 3b. Beskyttelse hard = Kontakt SL
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)