Kontakt SW, vaskespray
- Kontakt SW
- Spesial vaskespray
- For avskylling av oksyd- og sulfatsjikt
- Fjerner Kontakt OL og oppløst smuss
- Etterlater ikke belegg
- Angriper ingen konstruksjons materialer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Lukt | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Biologisk nedbrytbar | Harmonisert systemkode | Min. flammepunkt | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089365 038 12
|
Kontakt SW vaskespray spray 200 ml
|
Innhold
200 ml
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Lukt
Karakteristisk
|
Kjemisk base
Mineralolje
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Tetthet
0.77 g/cm³
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Biologisk nedbrytbar
Nei
|
Harmonisert systemkode
38140010900
|
Min. flammepunkt
0 °C
|
Produktvekt (per element)
214.833 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
154 g
|
Tetthet/betingelser
0,77 g/cm³ / ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
- Oksydløser = Kontakt OL
- Rensing/skylling = Kontakt SW 3a. Beskyttelse myk = Kontakt OS 3b. Beskyttelse hard = Kontakt SL
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)