Kontaktspray
- Fortrenger fuktighet
- Forhindrer oksydering
- Stopper krypstrøm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Lukt | Lagringsbestandighet fra produksjon | Kjemisk base | Tetthet | Tetthetsbetingelser | AOX-frI | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Biologisk nedbrytbar | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890100 086 12
|
Kontaktspray 300 ml
|
Innhold
300 ml
|
Farge
Lysegul
|
Lukt
Karakteristisk
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Kjemisk base
Mineralolje
|
Tetthet
0.743 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
AOX-frI
Ja
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 15 °C til 25 °C
|
Biologisk nedbrytbar
Nei
|
Harmonisert systemkode
27101999000
|
Produktvekt (per element)
290.875 g
|
Vekt av innhold
220 g
|
Tetthet/betingelser
0,743 g/cm³ / ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 15 °C til 25 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Ved tenningsproblemer: Spray kort på tenningsspoler, fordeler, kabler og tennplugger. Start motoren etter 1 minutt.
Ved overslag i elektriske anlegg: Spray på og rundt utsatte kontaktpunkter.
Bruksområder
Bil-, buss-, landbruks- og bilelektro-verksteder, speditører, bensinstasjoner etc.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)