Trykkluft på spray
- Trykkluft fjerner støv og andre fremmedlegemer fra elektronikk, fotoutstyr, optikk, urverk etc.
- Kraftig trykk fjerner støv uten å skade elektronikk e.l.
- Til presisjonsblåsing og vanskelig tilgjengelige steder brukes forlengelsesrøret
- Skader ikke plast, metall, tekstiler eller andre skjøre materialer
- Basert på ikke brennbar gass
- Ideell i verktøykassen
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Lukt | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | AOX-frI | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089010005 086 12
|
Trykkluft 6 bar spray 405 ml/270 g
|
Innhold
405 ml
|
Farge
Fargeløs
|
Lukt
Karakteristisk
|
Kjemisk base
1,3,3,3,3-tetrafluoropropen
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Tetthet
1.12 g/cm³
|
AOX-frI
Ja
|
Produktvekt (per element)
370.000 g
|
Vekt av innhold
270 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Elektronikk, fotoutstyr, klokker og urverk, kortlesere (bank og bensinstasjoner), kontormaskiner (kopimaskiner, skrivemaskiner etc.)
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)