Lekkasjesøker 5 liter
- Enkel tidsbesparende leting etter utette steder under trykk, med absolutt sikkert resultat.
- Spray lett på mistenkelige steder og lekkasje vises ved skumdannelse.
- Egnet for trykkluft-bremsesystemer, dekk, slanger, ventiler, rørledninger, armaturer, trykkluftbeholdere, kompresjonsanlegg etc.
- Ikke brennbar, derfor er den også egnet for kontroll av anlegg, beholdere og ledninger med brennbare gasser
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Lukt | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Overflatespenning | Tetthet | pH-verdi | Min. flammepunkt | Beholder | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Tetthet/betingelser | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890201 086 1
|
Lekkasjesøker kanne 5 liter
|
Innhold
5 l
|
Farge
Fargeløs
|
Lukt
Produkt-typisk
|
Kjemisk base
Vann, såpe og glykol
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Min. temperaturområde
5 °C
|
Maks. temperaturområde
50 °C
|
Overflatespenning
0.02 N/m
|
Tetthet
1 g/cm³
|
pH-verdi
6,5-7,5
|
Min. flammepunkt
100 °C
|
Beholder
Kanne
|
Harmonisert systemkode
34022090000
|
Produktvekt (per element)
5193.000 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
5125 g
|
Tetthet/betingelser
1 g/cm³ / ved 20 °C
|
Min./maks. temperaturområde
5 til 50 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
089130201 090 1
|
Tappekran for plastkanne 5lit
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)