Lekkasjesøker for væsker 400ml
Hurtigtørkende pulverspray
Fett og silikonfri
Angriper ikke gummi
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Lagringsbestandighet fra produksjon | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Overflatespenning | Tetthet | Min. flammepunkt | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890200400038 1
|
Lekkasjesøker for væsker 400 ml
|
Innhold
400 ml
|
Farge
Hvit
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Min. temperaturområde
0 °C
|
Maks. temperaturområde
45 °C
|
Overflatespenning
0 N/m
|
Tetthet
0.645 g/ml
|
Min. flammepunkt
-90 °C
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved 20 °C
|
Harmonisert systemkode
34022090000
|
Produktvekt (per element)
358.167 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
258 g
|
Tetthet/betingelser
0,645 g/ml / ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / ved 20 °C
|
Min./maks. temperaturområde
0 til 45 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Områdene som skal kontrolleres må være rene og tørre.
- Forrengjøring er derfor nødvendig.
- Spay et tynt strøk på det mistenkte området.
- Når løsningsmidlet er fordampet, indikeres eventuelle væskelekkasjer med a synlig endring i overflaten.
- Det behandlede området bør deretter rengjøres.
Bruksområder
Brukes til å finne lekkasjer i olje-, drivstoff- og vannsystem på karosserier, radiator, motorblokk, girkassehus, servostyring, drivstoffrør, rør, pumper, dører, vindus- og tetningslister.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)