Lekkasjesøker pluss 400 ml
- Godkjent ved DVGW (testsertifikat NG-5170BQ0463). Møter spesifikasjonene i DIN EN 14291.
- Kan benyttes ved temperaturer mellom -15oC til +50oC. Egnet for kalde gasser.
- Ikke-brennbar formulering.
- pH-nøytral: ikke-aggressiv mot metaller. Skader ikke PVC eller PE-plast.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Lukt | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Overflatespenning | Tetthet | pH-verdi | Min. flammepunkt | Silikonfri | AOX-frI | Biologisk nedbrytbar | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Min./maks. temperaturområde | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089027 038 12
|
Lekkasjesøker pluss spray 400 ml
|
Innhold
0.4 l
|
Farge
Klar
|
Lukt
Mild
|
Kjemisk base
Vann-tensid
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Min. temperaturområde
-15 °C
|
Maks. temperaturområde
50 °C
|
Overflatespenning
22 mN/m
|
Tetthet
1.03 g/cm³
|
pH-verdi
7
|
Min. flammepunkt
-25 °C
|
Silikonfri
Ja
|
AOX-frI
Nei
|
Biologisk nedbrytbar
Ja
|
Harmonisert systemkode
34022090000
|
Produktvekt (per element)
514.500 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
412 g
|
Min./maks. temperaturområde
-15 til 50 °C
|
Tetthet/betingelser
1,03 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Egnet for alle tekniske eller medisinske gasser i komprimert gass- og luftbeholdere, A/C-systemer, sveiseutstyr, kompressorer, bremsesystemer, dekk, slanger. For komprimerte gasser som nitrogen, propan, butan, acetylen, karbondioksid, argon, luft etc.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)