Limfjerner spray
Spesialprodukt som løsner limte forbindelser fra lakkerte overflater. For eksempel på kjøretøyer, campingvogner etc.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893141 038 12
|
Limfjerner for smeltelim spray 150 ml
|
Innhold
150 ml
|
Farge
Fargeløs
|
Kjemisk base
Propan
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Harmonisert systemkode
38140090990
|
Produktvekt (per element)
153.833 g
|
Tetthet
0.69 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Tetthet/betingelser
0,69 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Smeltelimet løftes forsiktig med en plastkile. Spray en liten mengde limfjerner på smeltelimet. Limfjerneren vil på få sekunder krype under smeltelimet og løsne dette fra overflaten.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)