Motorstart, Start-Rapid
- Hjelper ved start av diesel- og bensinmotorer om vinteren
- Spesielt egnet til lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner
- Startproblemer med gressklipper løses med Start-Rapid
- Lokalisering av falsk luft
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Lukt | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Silikonfri | AOX-frI | Biologisk nedbrytbar | Harmonisert systemkode | Min. flammepunkt | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089011 038 12
|
Start rapid spray 300 ml
|
Innhold
300 ml
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Lukt
Karakteristisk
|
Kjemisk base
Dietyleter
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Tetthet
0.659 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Silikonfri
Ja
|
AOX-frI
Ja
|
Biologisk nedbrytbar
Nei
|
Harmonisert systemkode
38140010900
|
Min. flammepunkt
0 °C
|
Produktvekt (per element)
275.000 g
|
Vekt av innhold
197.7 g
|
Tetthet/betingelser
0,659 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)