Pakningsfjerner spray 300 ml
- Enkel i bruk / stor tidsbesparelse
- Kan også brukes på loddrette flater
- Tilsatt korrosjonsbeskyttelse
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Lukt | Farge | Kjemisk base | pH-verdi | Lagringsbestandighet fra produksjon | AOX-frI | Silikonfri | Harmonisert systemkode | Materiale som skal behandles | Produktvekt (per element) | Stabilitet under belastning | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08931000 086 6
|
Pakningsfjerner spray 300 ml
|
Innhold
300 ml
|
Lukt
Alkohol
|
Farge
Lysegul
|
Kjemisk base
Blanding av organiske løsemidler
|
pH-verdi
10,6-11,0
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
AOX-frI
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Harmonisert systemkode
38140010900
|
Materiale som skal behandles
|
Produktvekt (per element)
308.000 g
|
Stabilitet under belastning
Ingen defleksjon på loddrette overflater
|
Tetthet
0.79 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Tetthet/betingelser
0,79 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Bil-, anleggsmaskin- og landbruksmaskinverksteder, speditører, buss-selskaper, båtbyggerier samt i den metall-bearbeidende industri.
Tekniske data
Fjerner på få minutter:
- Sot og avleiringer
- Rester av inntørkede tetningsmaterialer, f.eks. på sylindere og eksosanlegg
- Herdet tetningsmasse, f.eks. motortetningsmasse
- Herdet lim, f.eks. super-lim o.l.
- Maling, lakk, olje, fett, harpiks, tjære, rester av smøring og glidemiddel
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071434 51 061 1
|
Pakningsskrape B=25mm L=150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)