Pistolrens for byggskum
- Ekstremt effektivt
- Kan kobles rett på skumpistolen
- Kan også brukes som spray
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Farge | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Lukt | Biologisk nedbrytbar | Silikonfri | Syrefri | Harpiksfri | AOX-frI | Innhold | Vekt av innhold | Beholder | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892160 038 12
|
Rens for skumpistol spray 500 ml
|
Kjemisk base
Aceton
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Tetthet
0.78 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Lukt
Karakteristisk
|
Biologisk nedbrytbar
Nei
|
Silikonfri
Ja
|
Syrefri
Ja
|
Harpiksfri
Ja
|
AOX-frI
Ja
|
Innhold
500 ml
|
Vekt av innhold
390 g
|
Beholder
Sprayboks
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
kjølig og frostfri lagring
|
Harmonisert systemkode
34021190900
|
Produktvekt (per element)
491.000 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
36 Måned / Kjølig og frostfri lagring
|
Tetthet/betingelser
0,78 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)