Mikrofiberklut Gul/Grå10stk
Loer ikke og etterlater ikke striper
Kan benyttes tørr, fuktet, eller med Würth rengjøringsprodukter
Vaskes separat ved 40 - 60° uten bruk av skyllemiddel
5 Gule / 5 Grå
Størrelse: 45 x 45 cm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Produktvekt (per element) | Materiale | Farge | Absorpsjon på 10 sekunder | Maks. absorpsjon | Total absorpsjonstid | Bredde | Lengde x bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501016523990 10
|
Mikrofiberklut Gul/Grå 10stk
|
Lengde
45 cm
|
Produktvekt (per element)
48.000 g
|
Materiale
Mineralfiber
|
Farge
|
Absorpsjon på 10 sekunder
50 %
|
Maks. absorpsjon
100 %
|
Total absorpsjonstid
5 min
|
Bredde
45 cm
|
Lengde x bredde
45 x 45 cm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Bruksområder
Til polering, avtørring av isopropanol, buffing av Evershine