Mikrofiberklut profi-duo
- Velegnet for avtørking av polish og ulike typer rensemidler
- Ingen sømmer som lager riper
- Vaskes separat ved 60° uten bruk av skyllemiddel
- Farge: blå
- Størrelse: 40 x 40 cm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Lengde | Bredde | Beleggvekt per m² | Produktvekt (per element) | Utrivningskraft | Harmonisert systemkode | Lengde x bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899900138961 1
|
Mikrofiberklut polering profi-duo
|
Materiale
70 % polyester, 30 % polyamid
|
Farge
Blå
|
Lengde
40 cm
|
Bredde
40 cm
|
Beleggvekt per m²
360 g
|
Produktvekt (per element)
80.000 g
|
Utrivningskraft
120 N
|
Harmonisert systemkode
63071090900
|
Lengde x bredde
40 x 40 cm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|