Mikrofiberklut til Evershine
- For påføring av lakkforsegling
- Mikrofiber
- Mål:95x95mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Lengde | Bredde | Produktvekt (per element) | Total absorpsjonstid | Absorpsjon på 10 sekunder | Maks. absorpsjon | Lengde x bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899900071990 50
|
Mikrofiberklut til Evershine
|
Materiale
Mikrofiber
|
Farge
Hvit
|
Lengde
9.5 cm
|
Bredde
9.5 cm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Total absorpsjonstid
0 min
|
Absorpsjon på 10 sekunder
0 %
|
Maks. absorpsjon
0 %
|
Lengde x bredde
9,5 x 9,5 cm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|