ONE STEP 3IN1
- Fin høyglanspolish med voks, kan brukes for hånd eller med maskin, meget effektiv og tidsbesparende
- Beholder sin konsistens og er meget enkel å tørke av
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt av innhold | Beholder | Kjemisk base | Lukt | Farge | pH-verdi | Tetthet | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for pH-verdi | Harmonisert systemkode | Innhold | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | pH-verdi / betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893150062038 15
|
One Step 3IN1 250 ml
|
Vekt av innhold
250 g
|
Beholder
Flaske
|
Kjemisk base
Vann, hydrokarbon
|
Lukt
Karakteristisk
|
Farge
Blå
|
pH-verdi
7,8
|
Tetthet
1.04 g/cm³
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 35 °C
|
Betingelser for pH-verdi
Ved 20 °C
|
Harmonisert systemkode
340530000000
|
Innhold
250 ml
|
Produktvekt (per element)
284.000 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
pH-verdi / betingelser
7,8 / ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 5 °C til 35 °C
|
Tetthet/betingelser
1,04 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Rist flasken grundig før bruk.
Manuell bruk: Arbeid i sirkelbevegelser med en myk poleringsklut eller poleringspad beregnet for håndpolering. Polishrester fjernes med en ren og myk mikrofiberklut.
Maskin: Påfør en liten mengde polish på poleringspaden. Trykk paden mot overflaten og start maskinen. Med 1500-2000 r/min, arbeid med bestemt trykk på små områder om gangen til alle lakkfeil er borte.
Bruksområder
One Step 3IN1 er spesielt utviklet for bruk på ny og gammel lakk. Polishen tilbyr bearbeiding og forsegling av lakken i èn arbeidsoperasjon ettersom den også inneholder voks. Polishen har medium grovhet og gir et høyglans resultat.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0585026090961 4
|
Poleringspad orange soft D90x25mm
|
Forp/Min.best.
4
|
Artikkelnummer
0585026145961 2
|
Poleringspad orange soft D145x25mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0585026170961 2
|
Poleringspad orange soft D170x30mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0585027090961 4
|
Polerpad blå hard D90x25mm
|
Forp/Min.best.
4
|
Artikkelnummer
0585027145961 2
|
Polerpad blå hard D145x25mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0585027170961 2
|
Polerpad blå hard D170x30mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0899900050961 50
|
Mikrofiberklut polering grønn
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0585300110961 1
|
Clay svamp
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0585300150961 1
|
Clay Pad 150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0585300210961 1
|
Clay hanske
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0585300320961 1
|
Clay klut
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
08931571 061 1
|
Poler- og rensemasse 210 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)