P05
- Rask eliminering av riper på ny og gammel klarlakk
- Meget effektiv utbedring av feil - tidsbesparende
- Beholder sin konsistens og gir lite søl
- Gir en høyglansoverflate
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt av innhold | Kjemisk base | Lukt | Farge | pH-verdi | Tetthet | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Silikonfri | Betingelser for pH-verdi | Harmonisert systemkode | Innhold | Korning | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | Tetthet/betingelser | pH-verdi / betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893150006038 15
|
Polish P05 250g
|
Vekt av innhold
250 g
|
Kjemisk base
Vann, hydrokarbon
|
Lukt
Fruktig
|
Farge
Hvit
|
pH-verdi
8
|
Tetthet
1.08 g/cm³
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 15 °C til 25 °C
|
Silikonfri
Ja
|
Betingelser for pH-verdi
Ved 20 °C
|
Harmonisert systemkode
340530000000
|
Innhold
200 ml
|
Korning
P05
|
Produktvekt (per element)
285.867 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Tetthet/betingelser
1,08 g/cm³ / ved 20 °C
|
pH-verdi / betingelser
8 / ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 15 °C til 25 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Rist flasken grundig før bruk. Påfør en liten mengde polish på poleringspaden. Trykk paden mot overflaten og start maskinen. Med 1500-2000 r/min, arbeid med bestemt trykk på små områder om gangen til ønsket resultat er oppnådd. Polishrester fjernes med en ren og myk mikrofiberklut.
Bruksområder
- Grov rubbing med høyglansfinish for rask eliminering av feil på ny og gammel klarlakk, samt fjerning av sliperiper på gammel lakk.
- Sliping fra P1500 korning lar seg enkelt utbedre.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0585300110961 1
|
Clay svamp
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0585300150961 1
|
Clay Pad 150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0585300210961 1
|
Clay hanske
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0585300320961 1
|
Clay klut
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893150030038 6
|
Polish P30 Anti Hologram Plus 1 liter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893150032038 1
|
Polish P30 Anti Hologram Plus 250 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
08931571 061 1
|
Poler- og rensemasse 210 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0585025090961 4
|
Poleringspad grønn exhard D90x25mm
|
Forp/Min.best.
4
|
Artikkelnummer
0585025145961 2
|
Poleringspad grønn exhard D145x25mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0585025170961 2
|
Poleringspad grønn exhard D170x30mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0899900050961 50
|
Mikrofiberklut polering grønn
|
Forp/Min.best.
50
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)