P20 High gloss polish plus
- Fjerner enkelt fine sliperiper og lakkfeil på klarlakk
- Meget enkel og effektiv å jobbe med
- Beholder sin konsistens og er lett å tørke av
- Gir en unik høyglansoverflate
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt av innhold | Kjemisk base | Lukt | Farge | Tetthet | Lagringsbestandighet fra produksjon | Silikonfri | Harmonisert systemkode | Innhold | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893150020038 6
|
Polish P20 High Gloss Plus 1 liter
|
Vekt av innhold
1 kg
|
Kjemisk base
Vann, hydrokarbon
|
Lukt
Karakteristisk
|
Farge
Lysegul
|
Tetthet
1.02 g/cm³
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Silikonfri
Ja
|
Harmonisert systemkode
34053000000
|
Innhold
0.98 l
|
Produktvekt (per element)
1080.833 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Rist flasken grundig før bruk. Påfør en liten mengde polish på poleringspaden. Trykk paden mot overflaten og start maskinen. Med 1500-2000 r/min, arbeid med bestemt trykk på små områder om gangen til alle lakkfeil er borte. Polishrester fjernes med en ren og myk mikrofiberklut.
Bruksområder
Medium grov høyglanspolish for effektiv fjerning av sliperiper på gammel lakk, samt lakkfeil på herdet klarlakk. Sliping fra P2000 korning lar seg enkelt utbedre.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0585300110961 1
|
Clay svamp
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0585300150961 1
|
Clay Pad 150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0585300210961 1
|
Clay hanske
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0585300320961 1
|
Clay klut
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893013001038 6
|
Lakkforsegling Perfekt Glans 1Kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893013250038 15
|
Lakkforsegling Perfekt Glans 250ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893014200038 1
|
CARNAUBA WAX LEGENDARY 200ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
08931571 061 1
|
Poler- og rensemasse 210 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0585135 061 5
|
Polerpad lammeull sort Ø135mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0585195 090 1
|
Polerpad lammeull borrelås Ø195mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
058523 80 061 5
|
Polerpad lammeull hvit Ø80mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0585027090961 4
|
Polerpad blå hard D90x25mm
|
Forp/Min.best.
4
|
Artikkelnummer
0585027145961 2
|
Polerpad blå hard D145x25mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0585027170961 2
|
Polerpad blå hard D170x30mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0899900050961 50
|
Mikrofiberklut polering grønn
|
Forp/Min.best.
50
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)