P90 PC High gloss polish
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt av innhold | Kjemisk base | Lukt | Farge | Tetthet | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893250090038 1
|
P90 PC High gloss polish 250 ml
|
Vekt av innhold
250 g
|
Kjemisk base
Isoalkan
|
Lukt
Karakteristisk
|
Farge
Lysegrå (skinnende grå)
|
Tetthet
0.99 g/cm³
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved romtemperatur
|
Harmonisert systemkode
340530000000
|
Produktvekt (per element)
276.000 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Tetthet/betingelser
0,99 g/cm³ / ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / ved romtemperatur
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
P90 gir deg en høyglansfinish etter at overflaten tidligere ble behandlet med polykarbonatpolisen P80. Bruk oransje pad. Poleringsmaskin skal ha ca. 1.200 o / min. Vær forsiktig for å unngå overoppheting.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)