Poleringspad gul medium
Høy kvalitet og lang levetid. Med en tykkelse på bare 15 mm som bidrar til forbedret stabilitet og kontroll av maskinen. Passer både til Oscillerende og roterende poleringsmaskiner
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Diameter | Materiale | Produktvekt (per element) | Støtteskivediameter | Tykkelse | Hardhetsnivå | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
058558 140990 1
|
Poleringspad gul medium D140x15mm
|
Farge
Gul
|
Diameter
140 mm
|
Materiale
Polyuretanskum
|
Produktvekt (per element)
25.000 g
|
Støtteskivediameter
130 mm
|
Tykkelse
15 mm
|
Hardhetsnivå
Middels
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
058558 165990 1
|
Poleringspad gul medium D165x15mm
|
Farge
Gul
|
Diameter
165 mm
|
Materiale
Polyuretanskum
|
Produktvekt (per element)
25.000 g
|
Støtteskivediameter
155 mm
|
Tykkelse
15 mm
|
Hardhetsnivå
Middels
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
058558 090990 1
|
Poleringspad gul medium D90x15mm
|
Farge
Gul
|
Diameter
90 mm
|
Materiale
Polyuretanskum
|
Produktvekt (per element)
20.000 g
|
Støtteskivediameter
80 mm
|
Tykkelse
15 mm
|
Hardhetsnivå
Middels
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Medium poleringspute brukt til å fjerne små til store feil og hologrammer.
Tekniske data
Perfekt finish
Forbedret stabilitet og kontroll
Høy kvalitet og lang levetid
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0893150030038 6
|
Polish P30 Anti Hologram Plus 1 liter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893150032038 1
|
Polish P30 Anti Hologram Plus 250 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893150020038 6
|
Polish P20 High Gloss Plus 1 liter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893150022038 1
|
Polish P20 High Gloss Plus 250 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893150010038 6
|
Polish P10 Fast Cut Plus 1 liter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893150012038 1
|
Polish P10 Fast Cut Plus 250 ml
|
Forp/Min.best.
1
|