Polerpad orange, soft pad
Oransje poleringspader Medium harde poleringspader for god smussfjerning kombinert med minimal varmeutvikling. Fordel: Målt hardhet, maksimal perfeksjon.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Diameter | Materiale | Produktvekt (per element) | Støtteskivediameter | Tykkelse | Hardhetsnivå | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0585026090961 4
|
Poleringspad orange soft D90x25mm
|
Farge
Oransje
|
Diameter
90 mm
|
Materiale
Glatt og fint skum
|
Produktvekt (per element)
8.900 g
|
Støtteskivediameter
80 mm
|
Tykkelse
25 mm
|
Hardhetsnivå
Myk
|
Forp/Min.best.
4
|
Pris
|
Artikkelnummer
0585026145961 2
|
Poleringspad orange soft D145x25mm
|
Farge
Oransje
|
Diameter
145 mm
|
Materiale
Glatt og fint skum
|
Produktvekt (per element)
20.600 g
|
Støtteskivediameter
125 mm
|
Tykkelse
25 mm
|
Hardhetsnivå
Myk
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
0585026170961 2
|
Poleringspad orange soft D170x30mm
|
Farge
Oransje
|
Diameter
170 mm
|
Materiale
Glatt og fint skum
|
Produktvekt (per element)
40.000 g
|
Støtteskivediameter
150 mm
|
Tykkelse
30 mm
|
Hardhetsnivå
Myk
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Tekniske data
- Kalibrert overflate (ny overflateteknologi) Kalibering øker overflaten på poleringspadene og gir en bedre absorbering av poleringsmidler. Dette resulterer i at mer smuss fjernes og lengre levetid på poleringspaden. Fordel: Maksimal kraft med minimal slitasje.
- Sentrering De fleste av poleringspadene har et hull i midten for enkel, praktisk og perfekt sentrering. Fordel: Enklere montering
- Skumgummi med åpne porer Alle våre poleringspader er laget av skumgummi av høy kvalitet og med åpne porer. De åpne porene og den kalibrerte overflaten eliminerer varme perfekt under poleringsprosessen. Fordel: Konsekvent fjerning av smuss kombinert med lav varmeutvikling.
- Avrundede kanter Våre poleringspader tilpasser seg til bilens konturer takket være de runde kantene. Denne fleksible geometrien hindrer nye lakkriper Fordel: Fleksibilitet på alle bilfasonger.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0893150030038 6
|
Polish P30 Anti Hologram Plus 1 liter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893150032038 1
|
Polish P30 Anti Hologram Plus 250 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893150020038 6
|
Polish P20 High Gloss Plus 1 liter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893150022038 1
|
Polish P20 High Gloss Plus 250 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893150010038 6
|
Polish P10 Fast Cut Plus 1 liter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893150012038 1
|
Polish P10 Fast Cut Plus 250 ml
|
Forp/Min.best.
1
|