Quickshine sprayvoks 500ml
- Quickshine sprayvoks kan brukes nært sagt overalt - på lakk, glass, krom, gummi og plast
- Gir en langvarig beskyttelse og semi-matt glans
- Inneholder ikke hydrokarboner eller silikonolje
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Beholder | Tetthetsbetingelser | Kjemisk base | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Tetthet | Vekt av innhold | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893021500038 12
|
Quickshine sprayvoks 500 ml
|
Innhold
500 ml
|
Farge
Neon-grønn
|
Beholder
Sprayflaske
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Kjemisk base
Vann
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 10 °C til 25 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Produktvekt (per element)
567.000 g
|
Tetthet
0.98 g/cm³
|
Vekt av innhold
495 g
|
Tetthet/betingelser
0,98 g/cm³ / ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 10 °C til 25 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
På glatte overflater - lakk, glass, krom
Raskt resultat: Spray på Quickshine sprayvoks og tørk umiddelbart av med mikrofiberklut - ferdig!
Beste resultat: Spray på Quickshine sprayvoks, fordel utover med en poleringspuck. La virke i ett minutt og tørk deretter av med mikrofiberklut.
På strukturerte overflater - plast, gummi, bildekk
Raskt resultat: Spray på Quickshine sprayvoks og la det virke - ferdig!
Beste resultat: Spray på Quickshine sprayvoks og fordel det jevnt ut med en poleringspuck uten trykk. La det tørke - ferdig!
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)