Sprayglans
- Sprayes jevnt på og avtørkes med en ren og myk mikrofiberklut
- Lakken får et nypolert utseende
- Egner seg også på bildeler av plast, krom og glass
- Inneholder ikke silikon
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Lukt | Farge | Beholder | Tetthetsbetingelser | Silikonfri | Betingelser for pH-verdi | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Tetthet | pH-verdi | Tetthet/betingelser | pH-verdi / betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893011500038 12
|
Sprayglans 500 ml
|
Innhold
0.5 l
|
Lukt
Søtlig
|
Farge
Blå
|
Beholder
Håndspray
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Silikonfri
Ja
|
Betingelser for pH-verdi
Ved 20 °C
|
Harmonisert systemkode
34053000000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Produktvekt (per element)
597.000 g
|
Tetthet
1 g/cm³
|
pH-verdi
7,5
|
Tetthet/betingelser
1 g/cm³ / ved 20 °C
|
pH-verdi / betingelser
7,5 / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
089130201 090 1
|
Tappekran for plastkanne 5lit
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)