Purlogic skumrens sett
- Fjerner enkelt utherdet PU-skum
- Kan brukes på ulike underlag som for eksempel hard-PVC, aluminium, glass, stein og keramikk
- Formbar rengjøringsmasse, renner ikke av
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Antall deler i sortiment/sett | Lukt | Min. flammepunkt | Biologisk nedbrytbar | Silikonfri | AOX-frI | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892160000038 1
|
Purlogic skumrens sett
|
Kjemisk base
Blanding av organiske løsemidler
|
Antall deler i sortiment/sett
5 STK
|
Lukt
Karakteristisk
|
Min. flammepunkt
90 °C
|
Biologisk nedbrytbar
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
AOX-frI
Ja
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Tørt oppbevaringssted, 5 til 25 °C
|
Harmonisert systemkode
34022090000
|
Produktvekt (per element)
766.000 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / tørt oppbevaringssted, 5 til 25 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- 1 boks (150 ml) Skumrens
- 1 flaske (250 ml) PVC glanspleie
- 1 tresparkel
- 1 rengjøringsklut
- 1 bruksanvisning
- Merk: Må ikke brukes på foliert plast, brennlakkert aluminium, eloksert aluminium, lakk, lasur og lignende overflater. Egne forsøk anbefales.
Produktinformasjon
Andre dokumenter (0)