Rengjøring med heftforsterker, HHS Clean
- Effektiv rengjøring og heftforsterker spesielt tilpasset HHS smøre produkter
- Fjerner fett, oljerester, harpiks, voks ets.
- Forbedrer vedheft av smøremiddel
- Gir lengre smøreintervaller
- Kompatibel med mange ulike materialer
- Pakninger svulmer ikke opp
- Sprøytehode med direkte stråle, for målrettet og presis rengjøring av skitne deler
- Inneholder ikke silikon, aceton , AOX
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Oljebasis | Farge | Lukt | Tetthet | Tetthetsbetingelser | pH-verdi | Min. bearbeidelsestemperatur | Maks. bearbeidelsestemperatur | Silikonfri | Acetonfri | AOX-frI | Lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tetthet/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089310610 038 12
|
HHS Clean spray 500 ml
|
Innhold
500 ml
|
Oljebasis
Mineralolje
|
Farge
|
Lukt
Karakteristisk
|
Tetthet
0.76 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
pH-verdi
8
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Silikonfri
Ja
|
Acetonfri
Ja
|
AOX-frI
Ja
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Harmonisert systemkode
34022090000
|
Produktvekt (per element)
471.000 g
|
Tetthet/betingelser
0,76 g/cm³ / ved 20 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 40 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Til rengjøring for smøring med HHS- smøremidler
Tekniske data
Teknisk data
|
|
Innehold | 500ml |
Base | Mineralolje |
Farge | Grønn |
Tetthet | 0,76g/cm³ ved 20°c |
PH- verdi | 8 |
Bearbeidingstemperatur | +5°C til +40°C |
Lagringstid fra produksjonsdato | 24 måneder |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)