Antibac overflatedes. 70 stk våtserv.
- Produktet dreper raskt og effektivt bakterier, ulike virus og sopp, og tilfredsstiller gjeldende EN-standarder.
- Serviettene er godt fuktet med desinfeksjonsvæske og gir en jevn fordeling på underlaget.
- I tillegg til å virke desinfserende, fjerner serviettene smuss og skitt effektivt.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall kluter | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Lukt | Lagringsbestandighet fra produksjon | Kjemisk base | Vekt av innhold | Produktvekt (per element) | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501007055990 6
|
Antibac overflatedes. 70 stk våtserv.
|
Antall kluter
70 STK
|
Tetthet
0.88 kg/dm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Lukt
Alkohol
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
3 År
|
Kjemisk base
Etanol
|
Vekt av innhold
430 g
|
Produktvekt (per element)
430.000 g
|
Tetthet/betingelser
0,88 kg/dm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Riv av en serviett ved skjæremerket og påfør umiddelbart objektet/overfaten. Væsken skal ha en virketid på 1 minutt. Der fordamping skjer raskere gjentas behandlingen. Væsken etterlater ingen stoffer på overfaten etter fordamping, og det er derfor ikke behov for skylling eller annen etterbehandling.
Bruksområder
- Til bruk på dørhandtak, karmer, telefoner, handlevogner etc. Også egnet for bruk på flater og gjenstander som eksempelvis, benker, rekkverk, stoler og bord.
OBS/Advarsel
- Produktet kan matte ned ømfintlige overflater som skjermer etc. Det anbefales å gjøre en test på et lite synlig sted før bruk.
Tekniske data
- Antibac Overfatedesinfeksjon 75 % våtservietter inneholder 75 % alkohol med hovedandel etanol av farmasøytisk kvalitet.
- Testdokumentasjon: EN 13727, EN 13624: yeast, EN 13697: bacteria & yeast, EN 14476: enveloped viruses, EN 14348, EN 1276 og EN 1650: yeast.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)