Antibac overflatedes. spray 75% 750 ml
- Antibac® Overflatedesinfeksjon 75 % dreper effektivt bakterier, ulike virus og sopp, og brukes på rengjorte og tørre overflater, inventar og lignende.
- Formelen er satt sammen av ulike alkoholer, og etanolen i væsken er av farmasøytisk kvalitet.
- Væsken fordamper raskt og etterlater ikke stoffer på flaten.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Lukt | Farge | Lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthetsbetingelser | Innhold | Beholder | Produktvekt (per element) | Tetthet | Vekt av innhold | Viskositet/konsistens | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501007058990 6
|
Antibac overflatedes. spray 75% 750 ml
|
Kjemisk base
Etanol
|
Lukt
Alkohol
|
Farge
Fargeløs
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
3 År
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Innhold
750 ml
|
Beholder
Bottle with disposable pump
|
Produktvekt (per element)
637.000 g
|
Tetthet
0.85 kg/dm³
|
Vekt av innhold
637 g
|
Viskositet/konsistens
Væske
|
Tetthet/betingelser
0,85 kg/dm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Virketid 1 minutt, der fordamping skjer raskere gjentas behandlingen. Væsken etterlater ingen stoffer på overfaten etter fordamping, og det er derfor ikke behov for skylling eller annen etterbehandling.
Bruksområder
- Til bruk på dørhandtak, karmer, telefoner, handlevogner etc. Også egnet for bruk på flater og gjenstander som eksempelvis, benker, rekkverk, stoler og bord.
OBS/Advarsel
- Produktet kan matte ned ømfintlige overflater som skjermer etc. Det anbefales å gjøre en test på et lite synlig sted før bruk.
Tekniske data
- Virketid: 1 minutt.
- Testdokumentasjon: EN 13727, EN 13624: yeast, EN13697: bacteria & yeast, EN 14476: envoloped viruses, EN 14348, EN 1276, EN 1650: yeast.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)