Rensemiddel, EVAPO Fresh®
- Rasktvirkende luktfjerner til bruk i EVAPOMAT® maskinen (Art.nr 0964764400961 1)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Innhold | Vekt av innhold | Lukt | Farge | Tetthet | pH-verdi | AOX-frI | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08931393 038 6
|
Evapofresh a/c fresh 100 ml
|
Kjemisk base
Vann-tensid
|
Innhold
100 ml
|
Vekt av innhold
100 g
|
Lukt
Sitron
|
Farge
Fargeløs
|
Tetthet
1 g/cm³
|
pH-verdi
7,3
|
AOX-frI
Ja
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved 20 °C
|
Harmonisert systemkode
330749000000
|
Produktvekt (per element)
90.500 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / ved 20 °C
|
Tetthet/betingelser
1 g/cm³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
6
|
Pris
|
Bruksområder
- Forstøver for å fjerne uønsket lukt i kupe/klimaanlegg eller i et lukket rom
Tekniske data
- Kjemisk base: Vann-tensid
- Lukt: Sitron
- Farge: Fargeløs
- Tetthet: 1 g/cm³
- pH-verdi: 7,3
- AOX-frI: Ja
- Lagringstid fra produksjon: 24 mnd
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0964764400961 1
|
Evapomat a/c rens maskin
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
08931392 038 6
|
Evapo Clean AC rens 100 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)