Alkalisk Cargo avfetting 200L
- Tøff mot skitt, olje og fett
- Påvirker ikke funksjonaliteten i oljeutskiller
- Velegnet for avfetting og rengjøring av industri- og produksjonslokaler, gulvvask, utstyr, kjøretøy etc.
- pH: 13
- Miljøvennlig, biologisk nedbrytbar
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Produktvekt (per element) | Beholder | Farge | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Tetthet | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893045201038 1
|
Alkalisk Cargo avfetting 200L
|
Innhold
200 l
|
Produktvekt (per element)
205.000 kg
|
Beholder
Tønne
|
Farge
Grønn
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
At 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Tetthet
1100 kg/dm³
|
Vekt av innhold
200 kg
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / at 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Blandes ut 1:60 - 1:100 med vann for vanlig vask og 1:10 for krafir avfetting.
Virketid 2-10 minutter. Ved kaldt vann må virketiden økes. Påføres med lavtrykk eller via doseringsanlegg. Vask nedenfra og opp. Høytrykk øker effekten. Skyll av med rikelig mengder vann.
Bruksområder
Konsentrert vannbasert vaskemiddel for bruk på storbil og maskiner
OBS/Advarsel
Vær forsiktig ved bruk på aluminium Må ikke tørke på overflaten. Vis forsiktighet med nylakkerte flater.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)