Avrenning med voks Superkonsentrert 25L
Avrenning m/voks er en tørkehjelp/skyllemiddel med en voks for å få en blank overflate.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Produktvekt (per element) | Kjemisk base | Lukt | Beholder | Farge | pH-verdi | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Min. flammepunkt | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893010025038 1
|
Avrenning med voks Superkonsentrert 25L
|
Innhold
25 l
|
Produktvekt (per element)
26.000 kg
|
Kjemisk base
Butoksyetanol
|
Lukt
Hydrokarbon
|
Beholder
Boks
|
Farge
Rød
|
pH-verdi
4
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
3 År
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 25 °C
|
Min. flammepunkt
60 °C
|
Tetthet
970 kg/m³
|
Tetthetsbetingelser
ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Vekt av innhold
25 kg
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
3 År / fra 5 °C til 25 °C
|
Tetthet/betingelser
970 kg/m³ / ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Fortynning 10 - 40 ml per maskinvask.
Bruksområder
- Brukes i henhold til bilvaskeanleggets instruksjoner.
Tekniske data
- pH: 4
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)