Flyverustfjerner
- Flyverust (overflaterust) lar seg enkelt fjerne fra karosseri, stål, jern og støpegods
- pH-verdi: 1,3
- Silikonfri
- Transparent
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Lukt | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Min. påføringstid | Maks. påføringstid | pH-verdi | Betingelser for pH-verdi | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Silikonfri | AOX-frI | Biologisk nedbrytbar | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | pH-verdi / betingelser | Tetthet/betingelser | Min./maks. påføringstid | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890130 038 1
|
Flyverustfjerner 5 liter
|
Innhold
5 l
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Lukt
Karakteristisk
|
Kjemisk base
Vann og saltsyre
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Min. påføringstid
2 min
|
Maks. påføringstid
3 min
|
pH-verdi
1,3
|
Betingelser for pH-verdi
10 % oppløsning
|
Tetthet
1.02 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Silikonfri
Ja
|
AOX-frI
Ja
|
Biologisk nedbrytbar
Ja
|
Harmonisert systemkode
34029090900
|
Produktvekt (per element)
5347.000 g
|
Vekt av innhold
5100 g
|
pH-verdi / betingelser
1,3 / 10 % oppløsning
|
Tetthet/betingelser
1,02 g/cm³ / ved 20 °C
|
Min./maks. påføringstid
2-3 min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)