IQ 2000 200 liter
- Tøff mot skitt, olje og fett
- Påvirker ikke funksjonaliteten i oljeutskiller
- Velegnet for avfetting og rengjøring av industri- og produksjonslokaler, gulvvask, utstyr, kjøretøy etc.
- pH: 11
- Miljøvennlig, biologisk nedbrytbar mikroemulsjon
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Tetthet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890270116038 1
|
IQ 2000 vask- og avfett. 200 liter
|
Innhold
200 l
|
Farge
Klar
|
Tetthet
1000 kg/m³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
200 kg
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 30 °C
|
Produktvekt (per element)
200.000 kg
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / fra 5 °C til 30 °C
|
Tetthet/betingelser
1000 kg/m³ / ved 20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Normal fortynning 1: 5 med vann, alt etter skittenhetsgrad. Virketid 2-10 minutter. Ved kaldt vann må virketiden økes. Påføres med lavtrykk eller via doseringsanlegg. Vask nedenfra og opp. Høytrykk øker effekten. Skyll av med rikelig mengder vann.
OBS/Advarsel
For å beholde maksimal rengjøringsevne bør IQ 2000 blandes ut med temperert vann (maks. 35 oC), og steames av med varmt vann. Må ikke tørke på overflaten. Vis forsiktighet med nylakkerte flater.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)