IQ 2000 25 liter
- Tøff mot skitt, olje og fett
- Påvirker ikke funksjonaliteten i oljeutskiller
- Velegnet for avfetting og rengjøring av industri- og produksjonslokaler, gulvvask, utstyr, kjøretøy etc.
- Miljøvennlig, biologisk nedbrytbar mikroemulsjon
- pH: 11
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Kjemisk base | Lukt | Farge | pH-verdi | Tetthet | Betingelser for pH-verdi | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | AOX-frI | Silikonfri | Biologisk nedbrytbar | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH) | Produktvekt (per element) | pH-verdi / betingelser | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890270115038 1
|
IQ 2000 vask- og avfett. 25 liter
|
Innhold
25 l
|
Beholder
Kanne
|
Kjemisk base
Alkaliske tensider
|
Lukt
Karakteristisk
|
Farge
Klar
|
pH-verdi
11,3
|
Tetthet
1000 kg/m³
|
Betingelser for pH-verdi
Ved 20 °C
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
25 kg
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
AOX-frI
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Biologisk nedbrytbar
Ja
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 30 °C
|
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH)
0 %
|
Produktvekt (per element)
25.000 kg
|
pH-verdi / betingelser
11,3 / ved 20 °C
|
Tetthet/betingelser
1000 kg/m³ / ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / fra 5 °C til 30 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Normal fortynning 1: 5 med vann, alt etter skittenhetsgrad. Virketid 2-10 minutter. Ved kaldt vann må virketiden økes. Påføres med lavtrykk eller via doseringsanlegg. Vask nedenfra og opp. Høytrykk øker effekten. Skyll av med rikelig mengder vann.
OBS/Advarsel
For å beholde maksimal rengjøringsevne bør IQ 2000 blandes ut med temperert vann (maks. 35 oC), og steames av med varmt vann. Må ikke tørke på overflaten. Vis forsiktighet med nylakkerte flater.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)