Kalk- og betongrens 25liter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Betingelser for pH-verdi | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Farge | Innhold | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lukt | Min. flammepunkt | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | pH-verdi | Tetthet/betingelser | pH-verdi / betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893117302038 1
|
Kalk- og betongrens 25 liter
|
Betingelser for pH-verdi
I konsentrat
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Kjølig, tørr og frostfri lagring
|
Farge
Rød
|
Innhold
25 l
|
Kjemisk base
Saltsyre
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
3 År
|
Lukt
Karakteristisk
|
Min. flammepunkt
60 °C
|
Produktvekt (per element)
26.000 kg
|
Tetthet
1100 kg/m³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Vekt av innhold
25 kg
|
pH-verdi
1
|
Tetthet/betingelser
1100 kg/m³ / ved 20 °C, 50 % relativ fuktighet
|
pH-verdi / betingelser
1 / i konsentrat
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
3 År / kjølig, tørr og frostfri lagring
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Spray eller pensle produktet på overflaten, bruk lavtrykkssprøyte, la den virke i 5-10 minutter, skyll deretter rikelig med vann. Kan brukes konsentrert 1:1 - 1:10 med vann.
OBS/Advarsel
Tilsett produktet i vannet, ikke omvendt. Kan misfarge aluminium, messing, kobber og sink
Tekniske data
- 25 liter
- Basert på saltsyre, inneholder 10-15 % saltsyre.
- Inneholder kun biologiskt nedbrytbare stoffer
- 24stk kanner/pall
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)