Lavtskummende gulvsåpe 200 liter
- Tøff mot skitt, olje og fett
- Påvirker ikke funksjonaliteten i oljeutskiller
- Velegnet for rengjøring av industri- og produksjonslokaler og gulvvask
- Miljøvennlig, biologisk nedbrytbar
- pH: 13
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Lukt | Farge | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | pH-verdi | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893117228038 1
|
Lavtskummende gulvsåpe 200L
|
Innhold
200 l
|
Beholder
Tønne
|
Lukt
Sitron
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
At 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Produktvekt (per element)
208.000 kg
|
Tetthet
1000 kg/dm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 23 °C
|
Vekt av innhold
200 kg
|
pH-verdi
13
|
Tetthet/betingelser
1000 kg/dm³ / ved 23 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / at 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Kan brukes både til manuell og gulvvaskemaskin Normal fortynning 1 : 5 med vann, alt etter skittenhetsgrad. Virketid 2-10 minutter. Påføres med lavtrykkpumpe eller gulvvaskemaskin.
Bruksområder
Gulvrengjøringsmiddel til bruk ved kraftig tilsmussede overflater. Produktet er lavskummendesom gjør det god egnet til bruk på gulvvaskemaskiner
Tekniske data
Produktet inneholder bare lett biologisk nedbrytbare stoffer. De overflateaktive stoffene i dette preparatet oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytbarhet som fastsatt i forordning (EF) nr. 648/2004 om vaskemidler. Se sikkerhetsdatablad for mer informasjon.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)