Mose- og algefjerner 5 liter
- For effektiv og langvarig fjerning av mose og alger på treverk, betong, beleggningsstein, plast, markise m.m.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Vekt av innhold | Kjemisk base | Farge | pH-verdi | Betingelser for pH-verdi | Tetthetsbetingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | pH-verdi / betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893117300038 1
|
Mose- og algefjerner 5 liter
|
Innhold
5 l
|
Vekt av innhold
5 kg
|
Kjemisk base
Biocid, vaskemiddel
|
Farge
Fargeløs
|
pH-verdi
7,0-8,0
|
Betingelser for pH-verdi
I konsentrat
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
3 År
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Kjølig, tørr og frostfri lagring
|
Produktvekt (per element)
5.250 kg
|
Tetthet
1000 kg/m³
|
Tetthet/betingelser
1000 kg/m³ / ved 20 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
3 År / kjølig, tørr og frostfri lagring
|
pH-verdi / betingelser
7,0-8,0 / i konsentrat
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Mose- og algefjerner er klar til bruk, må ikke fortynnes med vann.
- Spray på tørr overflate med en lavtrykksprøyte.
- En høyere utetemperatur forbedrer effekten.
- Etter noen dager bør overflaten sprayes med vann for økt effekt.
- Etter 1-5 dager er grønsken borte, ingen etterskylling er nødvendig.
- Mose tar lenger tid å fjerne da mosen har røtter
OBS/Advarsel
Må ikke brukes på planter og busker
Tekniske data
- 5 liter
- Inneholder kun biologiskt nedbrytbare stoffer
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)